Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.180400
Rubix:999220805115209


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 090-100/1 D.090X100X11,5/12,5 01.TTI00.180400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione