GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 279220/NEI 56 MM X 71 MM X 10,5 MM RUM1E0560-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM1E0560-N8CO
Rubix:999190900047627
Produttore:RUM1E0560-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 279220/NEI 56 MM X 71 MM X 10,5 MM RUM1E0560-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore