GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 50 MM X 60 MM X 11 MM RU2100500-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU2100500-Z20
Rubix:999201006068994
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU2 - 50 MM X 60 MM X 11 MM RU2100500-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ru2 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore