GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 570492(1+3+1) 125 MM X 145 MM X 29,62 MM RCH001250-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH001250-N0O0C
Rubix:999190900047390
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 570492(1+3+1) 125 MM X 145 MM X 29,62 MM RCH001250-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza29,62 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 570492(1+3+1) 125 MM X 145 MM X 29,62 MM RCH001250-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:29.62 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza29,62 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
€ 73,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore