Riferimenti
Artic Seals:RSC02000250040C0
Rubix:999190900040444


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSC067-GUARNIZIONE RSC 0200 0250 040 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,30 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 55,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione