25A314P5-GUARN.PU LABBRO-55X40X11 H.SEDE MAD 5540/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05540A
Rubix:999190900034482
Produttore:MD05540A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A314P5-GUARN.PU LABBRO-55X40X11 H.SEDE MAD 5540/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore