25A278P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X5,5 H.SEDE M5 5040

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M505040
Rubix:999190900034449
Produttore:25A278P5
25A278P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X5,5 H.SEDE M5 5040

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A278P5-GUARN.PU LABBRO-50X40X5,5 H.SEDE M5 5040


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
2,30 IVA esclusa
/ Unità
2,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore