25A754P5-GUARN.PU LABBRO-210X170X22 H.SEDE UMAD 210170
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 210170
Rubix:999190900034901


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A754P5-GUARN.PU LABBRO-210X170X22 H.SEDE UMAD 210170
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 72,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 88,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione