Riferimenti
Net Seals:TSE149098
Rubix:999220805113860


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 149098 D.025X038X9,15/10 01.TSE00.202900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione