25A527P5-GUARN.PU LABBRO-100X80X16 H.SEDE MAD 10080

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD10080
Rubix:999190900034674
Produttore:MD10080
25A527P5-GUARN.PU LABBRO-100X80X16 H.SEDE MAD 10080

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A527P5-GUARN.PU LABBRO-100X80X16 H.SEDE MAD 10080


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:100.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
4,90 IVA esclusa
/ Unità
5,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore