25B838P0-GUARN.PU LABBRO-350X340X8 H.SEDE CSC 350340
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 350340
Rubix:999190900035932


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B838P0-GUARN.PU LABBRO-350X340X8 H.SEDE CSC 350340
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:340.00 mm Diametro Esterno:350.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 350 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore