Riferimenti
Trelleborg:RUM100500-N8C0
Rubix:170000000656132
Produttore:RUM100500-N8C0

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARNIZ.B 236196 60X50X8 RUM100500-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B236196
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore