GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 610531/NEI 135 MM X 155 MM X 16 MM RUM1E1350-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM1E1350-N8CO
Rubix:999190900047635

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 610531/NEI 135 MM X 155 MM X 16 MM RUM1E1350-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:135.00 mm Diametro Esterno:155.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B610531/NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 135 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione