25A636P5-GUARN.PU LABBRO-135X120X12 H.SEDE MAD 135120
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD135120
Rubix:999190900034783
Produttore:MD135120


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A636P5-GUARN.PU LABBRO-135X120X12 H.SEDE MAD 135120
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 135 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore