2ERSB649-GUARNIZIONE RSB 1800 2000 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB18002000150C0
Rubix:999190900040370
Produttore:2ERSB649
2ERSB649-GUARNIZIONE RSB 1800 2000 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB649-GUARNIZIONE RSB 1800 2000 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
7,49 IVA esclusa
/ Unità
9,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione