Riferimenti
Net Seals:01.PSE00.741000
Rubix:999220805102264


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PSE 374295/2A D.075X095X028 01.PSE00.741000
TENUTA STELO S.E. Modello:PSE Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | pse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione