VITON TSE 283236 D.060X072X9,2/10 01.TSEVI.209600
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TSEVI.209600
Rubix:999220805114379


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 283236 D.060X072X9,2/10 01.TSEVI.209600
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione