Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.214300
Rubix:999220805114075


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 413374 D.095X105X10,3/11 01.TSE00.214300
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione