Riferimenti
F.P. Milano:3008
Rubix:160000000418889


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,6 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3008 LRC 6325
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:92.10 mm IDR - 92.60 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 92,6 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore