25B020P0-GUARN.PU LABBRO-15X10X4,5 H.SEDE CSC 1510
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC01510
Rubix:999190900035203
Produttore:25B020P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B020P0-GUARN.PU LABBRO-15X10X4,5 H.SEDE CSC 1510
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:15.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore