GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 16 MM X 20,9 MM X 2,2 MM RSK000160-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK000160-T46N
Rubix:999190800004784
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,9 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 16 MM X 20,9 MM X 2,2 MM RSK000160-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20,9 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
| Materiale | turcon t46 |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione