Riferimenti
Net Seals:01.TTS00.737000
Rubix:999220805115883


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : TTS 737/L D.076X084X8/9 D&B 01.TTS00.737000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:76.00 mm Diametro Esterno:84.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 76 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione