GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 12991220(1+3+1) 310 MM X 330 MM X 30 MM RCH003100-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH003100-N0O0C
Rubix:999190900047406
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 12991220(1+3+1) 310 MM X 330 MM X 30 MM RCH003100-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno310 mm
Diametro esterno330 mm
Altezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 12991220(1+3+1) 310 MM X 330 MM X 30 MM RCH003100-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:310.00 mm Diametro Esterno:330.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno310 mm
Diametro esterno330 mm
Altezza30 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione