Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:404837
Rubix:160000000445556
Produttore:404837


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 404837-TENUTA STELO NIPSL 22X32X7 NBR
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 22 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | 72 nbr 708 |
| Esecuzione | nipsl |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione