TTI 120-135/2 D.120X135X15/16 01.TTI00.186900

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.TTI00.186900
Rubix:999220805115304
TTI 120-135/2 D.120X135X15/16 01.TTI00.186900

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno135 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TTI 120-135/2 D.120X135X15/16 01.TTI00.186900


TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:120.00 mm Diametro Esterno:135.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno120 mm
Diametro esterno135 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionetti
6,43 IVA esclusa
/ Unità
7,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore