Riferimenti
Net Seals:01.GT500.502000
Rubix:999220805050496


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 21,78 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT5 177137 D.045X035X21,78 01.GT500.502000
TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:21.78 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 21,78 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | gt5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione