TTI 018-24 D.018X024X4,7/5,2 01.TTI00.152700
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.152700
Rubix:999220805114795

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,2 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 018-24 D.018X024X4,7/5,2 01.TTI00.152700
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 5,2 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione