Riferimenti
Artic Seals:SRS 0120 0190 023 N1
Rubix:999190900041026


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ESRSN20-GUARNIZIONE SRS 0120 0190 023 N1
TENUTA STELO S.E. Modello:SRS Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:190.0 mm Altezza Sede:2.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | srs |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore