11C002Y0-GUARNIZIONE (6X7,5) UM 158

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM0158
Rubix:999190900046933
Produttore:110002YO
11C002Y0-GUARNIZIONE (6X7,5) UM 158

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C002Y0-GUARNIZIONE (6X7,5) UM 158


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:15.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno15 mm
Altezza7,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
83,09 IVA esclusa
/ 200 Unità
101,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione