Riferimenti
Artic Seals:RSB 0900 1050 115 C0
Rubix:999190900040283


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB469-GUARNIZIONE RSB 0900 1050 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore