Riferimenti
F.P. Milano:LRC4125
Rubix:160000000418878


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,4 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2998 LRC 4125
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm IDR - 38.40 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38,4 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore