TTI 036-44/L D.036X044X6/7 01.TTI00.160000
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TTI00.160000
Rubix:999220805114911

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 036-44/L D.036X044X6/7 01.TTI00.160000
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore