2ERSC193-GUARNIZIONE RSC 0350 0430 060 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSC03500430060C0
Rubix:999190900040478
Produttore:2ERSC193
2ERSC193-GUARNIZIONE RSC 0350 0430 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSC193-GUARNIZIONE RSC 0350 0430 060 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:43.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno43 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersc
€ 38,52 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 46,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione