11F037Y0-TEN.STELO D.EST: 46,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 36

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DIM036
Rubix:999190900022454
Produttore:11F037Y0
11F037Y0-TEN.STELO D.EST: 46,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 36

Riepilogo info tecniche

Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F037Y0-TEN.STELO D.EST: 46,00 MM H.SEDE: 7,50 MM DIM 36


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno36 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza7,5 mm
Materialenbr
Esecuzionedim
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore