2ERSA565-GUARNIZIONE RSA 0700 0850 115 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA07000850115C0
Rubix:999190900039991
Produttore:2ERSA565
2ERSA565-GUARNIZIONE RSA 0700 0850 115 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA565-GUARNIZIONE RSA 0700 0850 115 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
38,52 IVA esclusa
/ 20 Unità
46,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione