Riferimenti
Gapi:UM280240
Rubix:999190900047029


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C109Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 280240
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:280.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 280 mm |
| Altezza | 21,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,49 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 205,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione