Riferimenti
Net Seals:GT7334275
Rubix:999220805050990


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GT7 334275 D.085X070X22,50 01.GT700.704000
TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | gt7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione