Riferimenti
Gapi:M402214G
Rubix:999190900046060
Produttore:11Z016Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z016Y9-GUAR.NBR LABBRO 2214X4,5 SEDE M4 2214
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore