2ERSD031-GUARNIZIONE RSD 0120 0200 058 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD01200200058C0
Rubix:999190900040608
Produttore:2ERSD031
2ERSD031-GUARNIZIONE RSD 0120 0200 058 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD031-GUARNIZIONE RSD 0120 0200 058 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno20 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
0,76 IVA esclusa
/ Unità
0,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore