25A566P5-GUARN.PU LABBRO-110X95X12 H.SEDE MAD 11095
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 11095
Rubix:999190900034713


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A566P5-GUARN.PU LABBRO-110X95X12 H.SEDE MAD 11095
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore