25A787P5-GUARN.PU LABBRO-230X218X10 H.SEDE MAD 230218

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD230218
Rubix:999190900034934
Produttore:MD230218
25A787P5-GUARN.PU LABBRO-230X218X10 H.SEDE MAD 230218

Riepilogo info tecniche

Diametro interno218 mm
Diametro esterno230 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A787P5-GUARN.PU LABBRO-230X218X10 H.SEDE MAD 230218


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:218.00 mm Diametro Esterno:230.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno218 mm
Diametro esterno230 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
27,48 IVA esclusa
/ Unità
33,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione