Riferimenti
Gapi:M404032G
Rubix:999190900046073
Produttore:11Z060Y9


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z060Y9-GUAR.NBR LABBRO 4032X4,5 SEDE M4 4032
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore