GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 610551/NEI 140 MM X 155 MM X 13 MM RUM0E1400-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:B061055A
Rubix:999190900047592
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 610551/NEI 140 MM X 155 MM X 13 MM RUM0E1400-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione