Riferimenti
Gapi:GU550462
Rubix:999190900045943


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 117,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 139,7 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D071Y0-GUARNIZIONE 139,70X117,50 U 550462
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:117.50 mm Diametro Esterno:139.70 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 117,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 139,7 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,63 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 119,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione