2ERSP241-GUARNIZIONE RSP 0050 0090 025 A0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSP 0050 0090 025 A0
Rubix:999190900040896

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSP241-GUARNIZIONE RSP 0050 0090 025 A0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione