TSE 196157/3 D.040X050X7/8 01.TSE00.205300

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE196157/3
Rubix:999220805113914
TSE 196157/3 D.040X050X7/8 01.TSE00.205300

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 196157/3 D.040X050X7/8 01.TSE00.205300


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza8 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
2,68 IVA esclusa
/ Unità
3,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore