11C019Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 301810

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM03018
Rubix:999190900046949
Produttore:11C019Y0
11C019Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 301810

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza11,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C019Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 301810


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza11,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 103,86 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 126,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione