GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 38 MM X 48,7 MM X 4,2 MM RSK200380-M12N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK200380-M12N
Rubix:999190300003742
Produttore:RSK200380-M12N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 38 MM X 48,7 MM X 4,2 MM RSK200380-M12N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 38 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48,7 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione