Riferimenti
Gapi:CC01105
Rubix:999190900035190
Produttore:25B007P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Altezza | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B007P0-GUARN.PU LABBRO-11X5X5 H.SEDE CSC 115
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:11.00 mm Altezza Sede:5.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11 mm |
| Altezza | 5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore