25B828P0-GUARN.PU LABBRO-340X320X16 H.SEDE CSC 340320
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC340320
Rubix:999190900035923
Produttore:25B828P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B828P0-GUARN.PU LABBRO-340X320X16 H.SEDE CSC 340320
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:320.00 mm Diametro Esterno:340.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 320 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 340 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione